DGST-10-40-PA

Mini Diapositiva DGST

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DGST-10-40-PA
Rubix:799146895000
fabricante:8085119
EAN:4052568450076
brand logo

Resumen técnico

Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DGST-10-40-PA


El tobogán más compacto del mercado. Viene con amortiguador y portasensores integrados, y amortiguación básica integrada. Lo mejor de todo: la corredera y el yugo son un único componente, lo que ofrece una gran rigidez torsional y una precisión inigualable.

Información técnica


Atributos
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro40 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
419,90 € Sin IVA
/ unidad
508,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días