DFM-80-160-P-A-GF

Actuador Guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DFM-80-160-P-A-GF
Rubix:798195019000
fabricante:170890
EAN:4052568139841
DFM-80-160-P-A-GF Guide cylinder

Resumen técnico

Tipoactuador guiado
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro160 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DFM-80-160-P-A-GF


Cilindro de guía DFM-80-160-P-A-GF con guía integrada. Centro de gravedad Distancia desde la carga de trabajo hasta la placa de yugo=125 mm, Carrera=160 mm, Diámetro del pistón=80 mm, Modo de funcionamiento de la unidad de accionamiento=Yugo, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)335x80x205 mm
Peso neto13046 g
Tipoactuador guiado
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro160 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Tamaño de diseño80
864,61 Sin IVA
/ unidad
1046,18 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días