Referencias
Festo:EGSC-BS-KF-45-50-10P
Rubix:799262751000
fabricante:8048301
EAN:4052568294984

Resumen técnico
| Tipo | mini-carrito egsc-bs-kf-45-50-10p |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : EGSC-BS-KF-45-50-10P
La unidad mini EGSC, compacta y económica, es ideal para tareas de posicionamiento preciso en sistemas de un solo eje. Gracias a la excelente integración con los accionamientos de la serie ELGC, esta unidad ofrece un rendimiento excelente en sistemas de manipulación 2D o 3D.
Mini-guía EGSC-BS-KF-45-50-10P 8048301
Cualidades
Guía de precisión y husillo de bolas
Dimensiones compactas
Cualquier posición de montaje del motor
Dimensiones compactas
Cualquier posición de montaje del motor
Información técnica
Atributos
| Tipo | mini-carrito egsc-bs-kf-45-50-10p |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
602,56 € Sin IVA
/ unidad
729,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días