MXW12-125B

Mesa deslizante de aire

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MXW12-125B
Rubix:752101519043
EAN:3618036333497
brand logo

Resumen técnico

Tipomxw
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro125 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MXW12-125B


El MXW es una mesa deslizante de carrera larga diseñada para carreras de hasta 10 pulgadas (300mm). El ajuste de carrera es estándar, con amortiguadores opcionales. La mesa rígida hace que el MXW sea ideal para la transferencia precisa de cargas.
MXW, Mesa de deslizamiento, Guía lineal de recirculación, Carrera larga

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)333x58x35 mm
Peso neto1383 g
Tipomxw
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro125 mm
Seriemxw
1048,83 € Sin IVA
/ unidad
1269,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días