Referencias
SMC:MXQ20A-10Z
Rubix:799249446000
EAN:3618036350722

Resumen técnico
| Tipo | air slide table - sin ajustador; doble efecto (d/a) |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : MXQ20A-10Z
Mesa deslizante neumática, doble efecto
Alta rigidez en un diseño compacto y ligero
Diámetros (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
Carreras hasta 150 mm
4 tipos de cuerpo
Varios ajustadores de carrera
Numerosas opciones y disponible bajo pedido.
Alta rigidez en un diseño compacto y ligero
Diámetros (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
Carreras hasta 150 mm
4 tipos de cuerpo
Varios ajustadores de carrera
Numerosas opciones y disponible bajo pedido.
MXQ*A-Z, Mesa lineal de alta rigidez, Modelo de conexiones a ambos lados
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 75x114x43 mm |
|---|---|
| Peso neto | 840 g |
| Tipo | air slide table - sin ajustador; doble efecto (d/a) |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
402,84 € Sin IVA
/ unidad
487,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días