CLR-20-20-R-P-A

Abrazadera giratoria de cilindro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CLR-20-20-R-P-A
Rubix:798192459000
fabricante:535441
EAN:4052568005443
CLR-20-20-R-P-A Linear/swivel clamp

Resumen técnico

Tipoabrazadera giratoria de cilindro
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CLR-20-20-R-P-A


Abrazadera lineal/giratoria CLR-20-20-R-P-A Sistema de sujeción con movimiento lineal y giratorio, 90° a la derecha, patrón de puertos estándar según ISO 21287 Carrera total=32 mm, Diámetro del pistón=20 mm, Rosca del vástago del pistón=M6, Ángulo de giro=90 deg +/- 3 deg, Carrera de sujeción=20 mm

Información técnica


Atributos
Peso neto470 g
Tipoabrazadera giratoria de cilindro
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.80 °C
Tamaño de diseño20
304,31 Sin IVA
/ unidad
368,22 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días