CAJA 100 U. GUANTE T-8,5-9/L 93-843 MICROFLEX AZUL NITRILO S/POLVO
Microflex 93843
Ver información técnicaReferencias
Ansell:93-843-8.5-9
Rubix:799222001000
fabricante:93843090
EAN:10076490462632

Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-8,5-9/L 93-843 MICROFLEX AZUL NITRILO S/POLVO
Microflex® 93-843 ofrece una protección de barrera avanzada contra contaminantes (0,65 AQL). Fabricado con una formulación de nitrilo duradera, este guante resistente es ideal para tiempos de uso prolongados y trabajos exigentes.
Guante de examen de nitrilo duradero con protección de barrera avanzada.
Cualidades
- Formulación de nitrilo duradera para trabajos exigentes
- Diseño robusto para mayor duración
- Excepcional integridad de la barrera con 0,65 AQL para perforaciones admisibles
- Dedos texturizados para un agarre fuerte y eficaz
Aplicaciones
Carrocería|Mecanizado|Ensamblaje final|Mantenimiento|Automóviles de uso general|Reparación mecánica|Mantenimiento y limpieza de laboratorios|Fabricación de dispositivos médicos|Investigación y desarrollo en laboratorios|Materia prima y preparación|Sanidad|Centros hospitalarios y quirúrgicos|Primera respuesta|Sanidad animal|Sanidad especializada
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 08,5/09 |
|---|---|
| Color | azul |
| Material Principal | nitrilo |
| Embalaje | 100 guantes por dispensador; 10 dispensadores por caja; 1000 guantes por caja |
| Material | nitrilo (caucho sintético) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,68 € Sin IVA
/ unidad
22,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días