CAJA 50 U. GUANTE T-8,5-9/L 93-853 MICROFLEX AZUL NITRILO S/POLVO

Microflex 93853

Ver información técnica

Referencias

Ansell:93-853 8.5-9
Rubix:798913876000
fabricante:93853090
EAN:0076490462680
brand logo

Resumen técnico

Tamaño08,5/09
Longitud295 mm
Material Principalnitrilo
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CAJA 50 U. GUANTE T-8,5-9/L 93-853 MICROFLEX AZUL NITRILO S/POLVO


Diseñado para trabajadores en entornos de alto riesgo, Microflex® 93-853 es un guante de nitrilo duradero con un NCA bajo de 0,65 y un puño extendido, para mejorar la integridad de la barrera y ampliar la protección sobre la muñeca y el antebrazo. Está aprobado para su uso con fármacos citotóxicos (fármacos de quimioterapia).
Extended chemical splash protection, approved for handling chemotherapy drugs.

Cualidades

  • Resistencia y durabilidad superiores para una máxima protección contra rasgaduras, enganches o desgarros
  • Bajo, 0,65 AQL para una protección de barrera avanzada
  • Probado para su uso con fármacos quimioterapéuticos/citotóxicos
  • Probado contra fentanilo y ácido gástrico (vómito) para simular situaciones de sobredosis peligrosas en el mundo real.

Aplicaciones

Mecanizado|Montaje final|Mantenimiento|Mantenimiento y limpieza de laboratorios|Investigación y desarrollo de laboratorios|Materia prima y preparación|Sanidad|Vertidos químicos|Taller de prensa

Información técnica


Atributos
Tamaño08,5/09
Longitud295 mm
Material Principalnitrilo
Contacto con alimentossi
Embalaje50 guantes por dispensador, 10 dispensadores por caja de envío, 500 guantes por caja de envío
Grosor0.14 mm
Materialnitrilo
14,37 € Sin IVA
/ unidad
17,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño