CAJA 50 U. GUANTE T-L 6018HR AZUL LATEX S/POLVO <<DESCATALOGADO>>
Guante 6018Hr
Ver información técnicaReferencias
Dermik:6018HR-9
Rubix:798535735000





Detalles de producto : CAJA 50 U. GUANTE T-L 6018HR AZUL LATEX S/POLVO <<DESCATALOGADO>>
Latex Azul Sin Polvo.0,40Mm.Longitud 300Mm. Dispensador 50 Unidades.
Norma : EN374
Norma : EN374
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Longitud | 300 mm |
| Color | azul |
| Material Principal | látex |
| Contacto con alimentos | si |
| Embalaje | dispensador de 50 unidades; 10 dispensadores por caja. |
| Grosor | 0.42 mm |
| Material | latex |
| En polvo | no |
| Categoría | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada en (15) días
