CAJA 100 U. GUANTE T-7,5-8/M 25-201 NEOTOUCH VERDE NEOPRENO S/POLVO
NeoTouch® 25-201
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ansell:25-201-08
Rubix:798480640000
fabricante:25201080
EAN:10076490492790

Documentos
Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-7,5-8/M 25-201 NEOTOUCH VERDE NEOPRENO S/POLVO
Los Microflex® NeoTouch® fueron los primeros guantes en el mercado de neopreno, sin polvo y de un solo uso.
Con una formulación sin látex, los guantes Microflex® NeoTouch® son especialmente adecuados para evitar la aparición de alergias tipo I. Y al no llevar polvo, limitan también el riesgo de dermatitis al usuario.
Ofrecen una excelente resistencia a ácidos, bases y alcoholes. Gracias a su exclusiva formulación, Microflex® NeoTouch® son hoy sin duda los guantes sintéticos de un solo uso más cómodos del mercado.
Los guantes Microflex® NeoTouch® llevan un revestimiento interno de poliuretano a fin de garantizar un fácil enguantado. Sus dedos con textura permiten un agarre seguro tanto en entornos secos como húmedos. Su puño enrollado garantiza una sujeción segura, y el color verde facilita su identificación.
Los guantes Microflex® NeoTouch® han sido inspeccionados a un AQL de 1,5 para agujeros, en cumplimiento con los requisitos legales de los guantes médicos.
Con una formulación sin látex, los guantes Microflex® NeoTouch® son especialmente adecuados para evitar la aparición de alergias tipo I. Y al no llevar polvo, limitan también el riesgo de dermatitis al usuario.
Ofrecen una excelente resistencia a ácidos, bases y alcoholes. Gracias a su exclusiva formulación, Microflex® NeoTouch® son hoy sin duda los guantes sintéticos de un solo uso más cómodos del mercado.
Los guantes Microflex® NeoTouch® llevan un revestimiento interno de poliuretano a fin de garantizar un fácil enguantado. Sus dedos con textura permiten un agarre seguro tanto en entornos secos como húmedos. Su puño enrollado garantiza una sujeción segura, y el color verde facilita su identificación.
Los guantes Microflex® NeoTouch® han sido inspeccionados a un AQL de 1,5 para agujeros, en cumplimiento con los requisitos legales de los guantes médicos.
Exceptional Grip in Wet and Dry Environments.
Cualidades
- Excellent chemical splash resistance to most acids and alcohols
- Neoprene formulation and textured fingertips provides a secure grip
- Neoprene formulation reduces skin irritation and risk of Type 1 allergic reactions
- Polymer coated for easy donning
- Extended cuff for expanded protection over the wrist and forearm
Aplicaciones
Pharmaceutical Manufacturing|Laboratory Research and Development|Lab and R&D
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Longitud | 285 mm |
| Color | verde |
| Material Principal | neopreno |
| Embalaje | 100 guantes por dispensador, 10 dispensadores por caja de envío (1000 guantes por caja de envío) |
| Grosor | 0.13 mm |
| Material | neopreno |
| Categoría | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,40 € Sin IVA
/ unidad
36,78 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h