Referencias
Tegera:836-8
Rubix:798925337000
EAN:7340118303680

Documentos
Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-8 836 VERDE NEOPRENO S/POLVO
Guantes desechables, 0,12 mm neopreno, agarre extra en la punta de los dedos, sin polvo, Cat. III, sin látex, para trabajos de precisión.
Disposable glove for work in chemical splash risk areas.
Cualidades
Splash protection against chemicals, Approved for handling foodstuffs, For touchscreen, Waterproof, Soft, Elastic
Aplicaciones
PIM_TEAM
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Longitud | 240 mm |
| Material Principal | neopreno |
| Embalaje | caja de 100 unidades (10 cajas por embalaje) |
| Material | neopreno |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,43 € Sin IVA
/ unidad
41,66 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días