Referencias
Tegera:84510-11
Rubix:799155783000
fabricante:84510-XXL
EAN:7340118447001
Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-11 84510 VERDE NITRILO S/POLVO
Guante desechable cómodo y versátil, de sólo 0,10 mm/3,9 mil de espesor. Fabricado en nitrilo de alta calidad, sin polvo y fácil de poner y quitar. Las puntas de los dedos texturizadas proporcionan un agarre excelente, y el guante también tiene funcionalidad de pantalla táctil. Homologado para uso alimentario y certificado para protección contra virus. Adecuado para trabajos de precisión, ofrece protección en entornos con riesgo de salpicaduras químicas. Sin ftalatos ni látex para reducir el riesgo de alergias. 100 unidades/caja. 10 cajas/cartón.
Cualidades
-Duradero
Buena sensibilidad en la punta de los dedos
Flexible
Buen agarre
Impermeable
Homologado para la manipulación de alimentos
Protección contra salpicaduras de productos químicos
Para pantalla táctil
Interior clorado
Resistente al aceite y a la grasa
Sin ftalatos
Sin LATEX
Repelente al agua y al aceite
Buena sensibilidad en la punta de los dedos
Flexible
Buen agarre
Impermeable
Homologado para la manipulación de alimentos
Protección contra salpicaduras de productos químicos
Para pantalla táctil
Interior clorado
Resistente al aceite y a la grasa
Sin ftalatos
Sin LATEX
Repelente al agua y al aceite
Aplicaciones
Entornos con riesgo químico, entornos con riesgo microbiológico, uso desechable, entornos húmedos, entornos aceitosos y grasientos, montaje, trabajos de cuidados, trabajos de tecnología química, trabajos químicos, limpieza, descontaminación, montaje fino, manipulación de alimentos, manipulación de productos alimenticios, sanidad, hostelería y restauración, trabajos de inspección, trabajos de cocina, trabajos de laboratorio, pintura, trabajos petroquímicos, petróleo, gas, petroquímica, procesamiento de alimentos, química, ciencias de la vida y electrónica, automoción
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 11 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,51 € Sin IVA
/ unidad
17,56 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días