CAJA 100 U. GUANTE T-6,5-7/S 93-852 MICROFLEX NEGRO NITRILO S/POLVO

MICROFLEX 93852

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:93-852 6.5-7
Rubix:798616233000
fabricante:93852070
EAN:0076490462505
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño06,5/07
Longitud245 mm
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-6,5-7/S 93-852 MICROFLEX NEGRO NITRILO S/POLVO


  • Color distintivo negro que disimula las manchas y proporciona un fondo de contraste para identificar el material de color más claro.
  • Ofrece una mayor resistencia a la tracción comparado con los estándares ASTM D6319 y EN 455, permitiendo que las manos se muevan más libremente y con más comodidad durante el uso de los guantes Microflex 93-852.
  • Enteramente con textura y fórmula sin espuma, dotando al usuario de un agarre firme en entornos húmedos y durante la manipulación de objetos.
  • No contiene látex de caucho natural ni polvo, para proteger a los usuarios de alergias cutáneas tipo I, irritaciones y sequedad.
Distinct black color to mask stains.

Cualidades

Color negro distintivo para ocultar las manchas.

Aplicaciones

Body Shop|General Purpose Auto Aftermarket|Paint Shop|Mechanic Repair|Laboratory Maintenance & Clean-Up|Laboratory Research and Development|Raw Material and Preparation|Body Shop
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño06,5/07
Longitud245 mm
Colornegro
Material Principalnitrilo
Embalajecaja = 1000 unidades/10 dispensadores/cajas; dispensador/caja = 100 unidades
Materialnitrilo
Categoría3
13,70 € Sin IVA
/ unidad
16,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño