CAJA 50 U. GUANTE T-10 DEXPURE 801-95

Dexpure 800-95

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Honeywell:4580195-10
Rubix:798227791000
EAN:3603835705026
brand logo
Resumen técnico
Tamaño10
Longitud300 mm
Colornegro
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CAJA 50 U. GUANTE T-10 DEXPURE 801-95


Guante desechable sin polvo de nitrilo.

Cualidades

Grip: The glove's patterned finish provides a better grip
Cuff-Style: Rolled/Beaded cuff prevents from liquid roll back
Hygiene: The glove is treated to prevent the development of bacteria. Its non-powdered interior ensures the absence of transfer of corn starch to foodstuffs and a low risk of allergy

Información técnica


Atributos
Tamaño10
Longitud300 mm
Colornegro
Material Principalnitrilo
Contacto con alimentossi
Embalaje50
Grosor0.18 mm
Materialnitrilo
En polvono
Categoría2
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días