Referencias
Capro Safety:60202XL
Rubix:798984927000

Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-XL 60202 AZUL NITRILO S/POLVO
Guante de nitrilo sin polvo 3,5 grs de un solo uso en color lila. AQL.1.5, apto uso alimentario.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | xl |
|---|---|
| Longitud | 240 mm |
| Color | azul |
| Material Principal | nitrilo |
| Contacto con alimentos | si |
| Embalaje | estuche: 100 unidades. caja: 10 estuches (1.000 guantes). palé: 84 cajas. medidas: estuche 21 x 11 x 6 cm; caja 31 x 23 x 22 cm; palé 120 x 80 x 169 cm. |
| Grosor | 0.1 mm |
| Material | nitrilo |
| En polvo | no |
| Categoría | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,80 € Sin IVA
/ unidad
3,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
