CAJA 100 U. GUANTE T-11 93-243 MICROFLEX AZUL NITRILO S/POLVO
MICROFLEX® 93-243
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ansell:93-243 10.5-11
Rubix:798768216000
fabricante:93243110
EAN:0076490453213



Documentos
Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-11 93-243 MICROFLEX AZUL NITRILO S/POLVO
Diseñados con puño hasta la altura del codo (400 mm) para aportar una protección adicional del antebrazo y una seguridad adicional contra la contaminación cruzada.
Fabricados con una formulación de nitrilo suave que aporta un ajuste y un tacto cómodos, y con un diseño mejorado del puño que evita que el guante se enrolle.
Dedos y palma con textura, para conseguir un agarre firme en diversas aplicaciones.
La formulación de nitrilo ofrece una resistencia a la perforación y al contacto con sustancias químicas mucho mejor que la del látex de caucho natural.
Los guantes se presentan embalados en bolsa de plástico para proteger mejor la integridad del producto.
Fabricados con una formulación de nitrilo suave que aporta un ajuste y un tacto cómodos, y con un diseño mejorado del puño que evita que el guante se enrolle.
Dedos y palma con textura, para conseguir un agarre firme en diversas aplicaciones.
La formulación de nitrilo ofrece una resistencia a la perforación y al contacto con sustancias químicas mucho mejor que la del látex de caucho natural.
Los guantes se presentan embalados en bolsa de plástico para proteger mejor la integridad del producto.
Extra-long disposable gloves with an elbow-length cuff for superior product and worker protection.
Cualidades
- Elbow-length cuff (15.6 inches/395 mm) provides extra security against cross contamination
- Soft, durable nitrile material ensures excellent chemical splash protection with a comfortable feel
- Unique cuff design prevents roll-down
- Textured palm and fingers for confident, secure grip
- Packed in polybags for enhanced product protection
Aplicaciones
Food processing & services|Controlled and Critical Environments
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Longitud | 400 mm |
| Color | azul |
| Material Principal | nitrilo |
| Contacto con alimentos | si |
| Embalaje | 100 gloves in a bag |
| Material | nitrile |
| En polvo | no |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,57 € Sin IVA
/ unidad
59,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días