CAJA 100 U. GUANTE T-6,5-7/S 69-318 TOUCHNTUFF NATURAL LATEX S/POLVO
TouchNTuff 69318
Ver información técnicaReferencias
Ansell:69-318 6.5-7 S
Rubix:799221999000
fabricante:69318070
EAN:10076490456525

Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-6,5-7/S 69-318 TOUCHNTUFF NATURAL LATEX S/POLVO
TouchNTuff® 69-318 es un guante de látex ligero que ofrece dedos texturizados y una sensibilidad táctil superior para facilitar la manipulación de objetos pequeños e instrumentos delicados.
Cualidades
- Material de látex suave y elástico que proporciona una comodidad excepcional
- Diseño fino y ligero para una mayor sensibilidad táctil
- Dedos texturizados que facilitan la manipulación de objetos pequeños y herramientas delicadas
- Cumple los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA
- También disponible en envase de venta al público (excepto EMEA)
Aplicaciones
Ciencias de la vida|Procesamiento de alimentos|Química
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5 g |
|---|---|
| Tamaño | 06,5/07 |
| Longitud | 240 mm |
| Material Principal | látex |
| Embalaje | 100 guantes por dispensador; 10 dispensadores por caja (1000 guantes por caja) |
| Grosor | 0.12 mm |
| Material | látex de caucho natural |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,91 € Sin IVA
/ unidad
13,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días