CAJA 100 U. GUANTE T-7 TRILITES 994 LILA NITRILO/NEOPRENO/LATEX
Trilites 994
Ver información técnicaVer documentosReferencias
MAPA:34994427
Rubix:798330059000
fabricante:34994427
EAN:3245429949579





Documentos
Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-7 TRILITES 994 LILA NITRILO/NEOPRENO/LATEX
Fórmula tripolímero para protección contra salpicaduras químicas. Espesor óptimo que ofrece un tacto óptimo con una durabilidad superior.
Cualidades
Mezcla única de tres polímeros para mayor comodidad y resistencia. Protección contra salpicaduras de productos químicos. Espesor óptimo para una excelente sensibilidad al tacto que, además, garantiza una larga vida útil. Trazabilidad de la producción en cajas y cartones.
Aplicaciones
Laboratorio: fabricación de medicamentos, preparación de productos farmacéuticos.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Longitud | 260 mm |
| Color | púrpura |
| Material Principal | látex |
| Embalaje | caja de 100 |
| Grosor | 0.15 mm |
| Material | látex natural, neopreno y nitrilo |
| Categoría | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,25 € Sin IVA
/ unidad
20,87 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
