CAJA 100 U. GUANTE T-11 84501 AZUL NITRILO S/POLVO
TEGERA® 84501
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Tegera:84501-11
Rubix:798798844000
EAN:7340118301020

Documentos
Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-11 84501 AZUL NITRILO S/POLVO
Guante desechable de nitrilo con yemas texturizadas. Excelente sensibilidad de los dedos gracias al nitrilo de 0,1 mm de grosor con las yemas de los dedos texturizadas para un agarre adicional. Sin látex para reducir el riesgo de alergia. Aprobado para manipulación de alimentos y certificado para uso contra virus EN ISO 374-1:2016/Tipo B, JKT
Thin nitrile disposable high-quality glove with excellent finger sensitivity.
Cualidades
Splash protection against chemicals,Approved for handling foodstuffs,For touchscreen,Oil and grease resistant,Waterproof
Aplicaciones
Fine assembly,Painting,Laboratory work,Cleaning,Foodstuff handling,Food handling,Kitchen work,Hotel- and restaurant work,Healthcare,Care work,Service work
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Longitud | 240 mm |
| Color | negro |
| Material Principal | nitrilo |
| Contacto con alimentos | si |
| Grosor | 0.1 mm |
| Material | nitrilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,61 € Sin IVA
/ unidad
20,10 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
