CAJA 50 U. GUANTE T-8,5-9/L 93-360 MICROFLEX VERDE NEOPRENO S/POLVO

Guante MICROFLEX 93-360

Ver información técnica

Referencias

Ansell:93-360 8.5-9-L
Rubix:799091007000
fabricante:93360090
EAN:20076490445151
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño08,5/09
Longitud285 mm
Colorverde
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CAJA 50 U. GUANTE T-8,5-9/L 93-360 MICROFLEX VERDE NEOPRENO S/POLVO


Guante desechable fino y resistente a productos químicos diseñado para salas blancas. Está fabricado con un innovador material compuesto sintético para una protección química resistente. Su fórmula extrasuave y su diseño ergonómico proporcionan comodidad y tacto durante largos periodos de uso.

Cualidades





Guante para salas limpias compatible con el uso en entornos controlados. Construcción de triple capa que ofrece una protección superior frente a sustancias químicas peligrosas, incluidos ácidos, disolventes y álcalis. Construcción de capa fina que proporciona una gran sensibilidad táctil y destreza. Capa interior tratada para garantizar una colocación y retirada fáciles, al tiempo que mantiene las manos secas. Embalaje sin partículas diseñado para reducir el riesgo de contaminación.

Aplicaciones


Ciencias de la vida. Electrónica.
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño08,5/09
Longitud285 mm
Colorverde
Material Principalnitrilo
Embalaje50 guantes envasados en una bolsa de polietileno sellada al vacío. 1 bolsa de 50 guantes por bolsa principal. 10 bolsas principales dentro de un revestimiento de polietileno colocado dentro de una caja de envío/caja de cartón. en total, 500 guantes por caja.
Materialnitrilo / policloropreno
36,40 € Sin IVA
/ unidad
44,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño