CAJA 100 U. GUANTE T-6 SOLO 977 VERDE NITRILO [EX-SOLO GREEN]

Solo 977

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

MAPA:977-6
Rubix:798570819000
fabricante:34977016
EAN:3245429770166
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño6
Longitud240 mm
Colorverde
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-6 SOLO 977 VERDE NITRILO [EX-SOLO GREEN]


Guante de nitrilo verde clorado. Buen compromiso entre espesor, destreza y resistencia. Granitado en la punta de los dedos para un buen grip. Apto para un amplio rango de productos químicos (ver tabla de resistencias químicas). Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar. Clorinado para un mejor calzado. Ambidiestro, borde enrollado, Longitud: 24 cm.
Normas: EN ISO 374-1: 2016 Tipo B_JKT, EN ISO 374-5: 2016

Cualidades

Adecuado para una amplia gama de productos químicos (ver tabla de resistencia química). Buen equilibrio entre espesor, flexibilidad y resistencia. Clorado para un mejor enhebrado. Refuerzo en la punta de los dedos para un buen agarre.

Aplicaciones

Industrias cosmética y farmacéutica: manipulaciones en laboratorios. Industria química: manipulación de muestras de productos químicos. Laboratorio: preparación de productos farmacéuticos.
También recomendado para entornos aceitosos.
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño6
Longitud240 mm
Colorverde
Material Principalnitrilo
Contacto con alimentosno
Embalaje100 guantes/caja - 1000 guantes/caja
Grosor0.1 mm
Materialnitrilo
Categoría3
11,38 Sin IVA
/ unidad
13,77 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño