CAJA 250 U. GUANTE T-S/6,5-7 93-833 MICROFLEX AZUL NITRILO S/POLVO
MICROFLEX® 93-833
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ansell:93-833 6,5-7
Rubix:799204822000
fabricante:93833070
EAN:10076490462458





Documentos
Detalles de producto : CAJA 250 U. GUANTE T-S/6,5-7 93-833 MICROFLEX AZUL NITRILO S/POLVO
Desarrollados para reducir la fatiga de las manos y proporcionar una mayor productividad a la vez que se reduce la tensión muscular. Los guantes Microflex 93-833, los primeros guantes de diagnóstico certificados como ergonómicos por U.S. Ergonomics, líder del sector en normas ergonómicas, ayudan a proteger a los trabajadores contra el síndrome del túnel carpiano y reducen los factores de riesgo de lesiones para contribuir a crear lugares de trabajo ergonómicos. Son más cómodos y ligeros que otros guantes de diagnóstico, gracias a un grosor de 0,07 mm en la zona de la palma y a una composición de nitrilo avanzada y patentada que proporciona una mayor sensibilidad táctil. Guantes de diagnóstico que son hasta un 60% más resistentes que los guantes de nitrilo de las principales marcas y hasta un 90% más resistentes que los guantes de látex de las principales marcas, y son sorprendentemente más finos y ligeros, proporcionando a los usuarios una resistencia y durabilidad fiables. Proporcionan una protección eficaz contra el riesgo de microagujeros, ya que los índices de microagujeros son incluso inferiores a los previstos por las ya estrictas normas establecidas por las organizaciones reguladoras. Los guantes no contienen goma de látex natural ni polvo, lo que contribuye a proteger a quienes los usan de alergias, irritaciones y sequedad de la piel.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 06,5/07 |
|---|---|
| Color | negro |
| Material Principal | nitrilo |
| Contacto con alimentos | si |
| Embalaje | 250 unidades en caja de distribución 10 cajas de distribución en paquete de 2500 unidades en paquete xl: 230 unidades en una caja de distribución |
| Material | nitrilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,72 € Sin IVA
/ unidad
33,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días