Referencias

Festo:MS12-LFM-G-AUV
Rubix:798199415000
fabricante:537154
EAN:4052568172299
MS12-LFM-G-AUV Micro filter

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1 ''
Finura de filtro0.01 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS12-LFM-G-AUV


Microfiltro MS12-LFM-G-AUV 0.01 µm Filtro, protector metálico del vaso, drenaje de condensado totalmente automático, dirección de flujo de izquierda a derecha. Serie=MS, Tamaño=12, Estructura de diseño=Filtro de fibra, Grado de filtración=0,01 µm, Drenaje de condensado=(* totalmente automático, * manual de contacto momentáneo)

Información técnica


Atributos
Peso neto8900 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1 ''
Finura de filtro0.01 µm
Tipomicrofilter (ultrafijnfilter)
Materialaluminio fundido a presión
Tasa de flujo volumétrico50000 l/min
Presión de servicio mín.2 bar
Presión de servicio máx.12 bar
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
Conexióng1 (aansluitplaat)
931,88 € Sin IVA
/ unidad
1127,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días