Referencias
Festo:MS4-LF-1/8-CRV
Rubix:798201903000
fabricante:529405
EAN:4052568085001

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/8 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 5 µm |
Documentos
Detalles de producto : MS4-LF-1/8-CRV
Filtro MS4-LF-1/8-CRV 5 µm Filtro, cuba de plástico con protector de cuba de plástico, drenaje de condensado totalmente automático, dirección de flujo de izquierda a derecha. Tamaño=4, Serie=MS, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=5 µm, Drenaje de condensado=totalmente automático
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 253 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/8 '' |
| Finura de filtro | 5 µm |
| Material | aluminio fundido a presión |
| Tasa de flujo volumétrico | 1000 l/min |
| Presión de servicio mín. | 2 bar |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,48 € Sin IVA
/ unidad
81,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días