Referencias

Festo:LFMB-D-MINI-DA
Rubix:798199096000
fabricante:532811
EAN:4052568086299
LFMB-D-MINI-DA Fine filter

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/8 ''
Finura de filtro1 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LFMB-D-MINI-DA


Filtro fino LFMB-D-MINI-DA sin placas de conexión roscadas; con pasador roscado FRB. Cartucho filtrante de 1 µm, con protector metálico del vaso, con indicador de presión diferencial, drenaje de condensados manual. Serie=D, Tamaño=Mini, Estructura de diseño=Filtro de fibra, Grado de filtración=1 µm, Drenaje de condensados=rotatorio manual

Información técnica


Atributos
Peso neto356,2 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1/8 ''
Finura de filtro1 µm
Tipofijnfilter lfmb-d-mini-da 532811
Materialcarcasa: zinc de fundición a presión; vaso: pc (policarbonato); elemento filtrante: malla de silicato de boro
Tasa de flujo volumétrico675 l/min
Presión de servicio mín.1 bar
Presión de servicio máx.16 bar
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Conexiónsub-base
114,45 € Sin IVA
/ unidad
138,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días