Referencias
Festo:LFACP-MIDI
Rubix:798132030000
fabricante:532788
EAN:4052568086237

Documentos
Detalles de producto : LFACP-MIDI
Activated carbon Filter cartridge LFACP-MIDI For series D, virtually oil-free compressed Air Size=Midi, Series=D, Materials information for Filter=Active carbon
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 115x55x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 55 g |
| Finura de filtro | 0.01 µm |
| Tipo | actiefkool-filterpatroon lfacp-midi 532788 |
| Material | activated carbon |
| Tasa de flujo volumétrico | 900 l/min |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,36 € Sin IVA
/ unidad
117,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días