Referencias

Festo:MS9-LFM-G-BUV
Rubix:798204008000
fabricante:564041
EAN:4052568211233
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)ohne ''
Finura de filtro1 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS9-LFM-G-BUV


Filtro fino MS9-LFM-G-BUV Filtro 1 µm, cuba metálica, purgador de condensados totalmente automático, sentido de flujo de izquierda a derecha. Serie=MS, Tamaño=9, Diseño=Filtro de fibras, Finura del filtro=1 µm, Purgador de condensados=(* automático, * manual monostable)

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)ohne ''
Finura de filtro1 µm
Materialaluminium die-cast, pa, borosilicate fiber, aluminium wrought alloy, pa, nbr
416,16 € Sin IVA
/ unidad
503,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días