Referencias
Festo:LFP-D-MAXI-5M
Rubix:798094186000
fabricante:159641
EAN:4052568011918

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g1/2 - g1 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 5 µm |
Documentos
Detalles de producto : LFP-D-MAXI-5M
Cartucho filtrante LFP-D-MAXI-5M. Utilizado junto con unidades de servicio. Tamaño=Maxi, Serie=D, Grado de filtración=5 µm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 55x45x42 mm |
|---|---|
| Peso neto | 17,6 g |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g1/2 - g1 '' |
| Finura de filtro | 5 µm |
| Tipo | filter cartridge |
| Material | metal |
| Tasa de flujo volumétrico | 8000 l/min |
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,58 € Sin IVA
/ unidad
37,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días