Referencias
Festo:LFX-1/2-D-MAXI
Rubix:798199089000
fabricante:532785
EAN:4052568165512

Documentos
Detalles de producto : LFX-1/2-D-MAXI
Activated carbon Filter LFX-1/2-D-MAXI High performance Filter for virtually oil-free, odourless compressed Air, suitable for use in the food processing industry Size=Maxi, Series=D, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Design structure=(* Active carbon Filter, * Fibre Filter), Bowl guard=Metal bowl guard
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1484 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/2 '' |
| Tipo | active carbon filter lfx-1/2-d-maxi 532785 |
| Material | housing: die-cast zinc; bowl: polycarbonate (pc); metal bowl guard: aluminum; filter: activated carbon filter cloth; seals: nbr |
| Tasa de flujo volumétrico | 1100 l/min |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Conexión | g1/2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
362,37 € Sin IVA
/ unidad
438,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días