AM40-F02-D

AM20~60-D, Separador de niebla

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AM40-F02-D
Rubix:799243882000
fabricante:AM40-F02-D
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/4 ''
Finura de filtro0.1 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AM40-F02-D


Los separadores de niebla AM*-D están diseñados para la conectividad modular y para armonizar con la estética de la serie AC-D de componentes FRL. Las capacidades de flujo están mejoradas en comparación con la serie AM anterior para una aplicabilidad ampliada. Estos filtros coalescentes tienen una clasificación nominal de 0.1 micron para una etapa inicial de eliminación de aceite tras un filtro de partículas.

Cualidades

Separador de niebla de estilo modular conforme a ISO 8573. Clasificación nominal de filtración 0.1 µm. Tamaño de conexión 1/8 a 2.

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/4 ''
Finura de filtro0.1 µm
Tiposeparator mgły
Materialaluminio fundido a presión
Tasa de flujo volumétrico1500 l/min
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
128,63 Sin IVA
/ unidad
155,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días