Referencias

Festo:MS9-LFM-G-AUV-DA
Rubix:798204017000
fabricante:564050
EAN:4052568211325
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)ohne ''
Finura de filtro0.01 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS9-LFM-G-AUV-DA


Filtro ultrafino MS9-LFM-G-AUV-DA Filtro 0,01 µm, cuba de metal, purgador de condensados totalmente automático, con visualización de la presión diferencial, sentido de flujo de izquierda a derecha. Serie=MS, Tamaño=9, Diseño=Filtro de fibras, Grado de filtración=0,01 µm, Purgador de condensados=(* automático, * manual monoestable)

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)ohne ''
Finura de filtro0.01 µm
Materialdie-cast aluminium, pa, borosilicate fiber, wrought aluminium alloy, pa, nbr
429,76 € Sin IVA
/ unidad
520,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días