BROCA LAMINADA HSS JOBBER DRILL D.10,0 MM

Broca cilíndrica laminada - hss

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:652295
Spartex:864028
Rubix:799195319000
EAN:3660338184932
JOBBER DRILL ROLL-FORGED - HSS Drilling diameter mm 10
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación10 mm
Longitud total133 mm
Longitud de corte87 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BROCA LAMINADA HSS JOBBER DRILL D.10,0 MM


Ideal para usos clásicos de mantenimiento
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación10 mm
Longitud total133 mm
Longitud de corte87 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338
Ángulo de hélice25 °
Material de cortehss
Ángulo de punta118 °
Diámetro de cola10 mm
2,78 € Sin IVA
/ unidad
3,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días