16407-JGO. MACHOS MANO 3036 -M6
REF. 3036 JUEGO 3-MACHOS MANO HSS Co DIN352/2181 (M/MF) INOX
Ver información técnicaReferencias
Izar cutting tools sal:16407
Rubix:798509828000



Detalles de producto : 16407-JGO. MACHOS MANO 3036 -M6
Angulo Despr.: 17º - 20º
Con Guía: Desbaste / Semiacabado
Entrada Macho: C 2-3h
Grupo Materiales Trabajo: Fundición//INOX Ferríticos-Martensíticos//Inoxidable
Material específico Trabajo: Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2)//Fundición (<200 HB / <700 N/mm2)//INOX austenítico (<250 HB / <850 N/mm2)//INOX ferrítico / martensítico (<320 HB / <850 N/mm2)
Tipo Macho: Recto
Tipo Trabajo: Desbaste / Semiacabado / Acabado
Tolerancia: 6H
Uso Mano / Máquina: Mano
Operación: Roscado
JUEGO 3-MACHOS MANO HSS Co DIN352/2181 (M/MF) INOX - 3036 - 06,00X1,00
Cualidades
Juego de 3 machos vaporizados de mano: Nº1 Desbaste + Nº2 Semidesbaste + Nº3 Acabado (Nº1 y Nº2 llevan guía)
Especial agujeros pasantes en inoxidables austeníticos, ferríticos y martensíticos. Uso en fundición
Fabricación en cobalto 5%, DIN 352 1998-09 con entrada tipo C de 2-3 hilos
Tolerancia 6H
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 3 |
|---|---|
| Longitud total | 56 mm |
| Diámetro de cola | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,90 € Sin IVA
/ unidad
34,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días