Referencias
Beta Tools:430ASC 5/8
Rubix:798160259000
fabricante:004300057
EAN:8014230141787

Documentos
Detalles de producto : 430ASC 5/8-3 MACHOS UNC AL CROMO
Machos para roscar manuales, roscado UNC de acero al cromo
Cualidades
Set of 3 UNC hand taps (roughing, intermediate, finishing) in chrome steel
Aplicaciones
Drilling and threading tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 197x116x92 mm |
|---|---|
| Peso neto | 292,5 g |
| Número de elementos | 3 |
| Longitud total | 100 mm |
| Diámetro de perforación | 9 mm |
| N.º de roscas por pulgada | 14 |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro de rosca | 9 mm |
| Profundidad de rosca | 47 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,00 € Sin IVA
/ unidad
61,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
