JUEGO PUNZONES C/GRADOS Y LETRAS NIQUELADO TAM. FUENTEM

Punch no.set,SH nickel-plat.3mm

Ver información técnica

Referencias

Kukko:330-003
Rubix:799298712000
fabricante:330-003
EAN:4027474626792
brand logo

Detalles de producto : JUEGO PUNZONES C/GRADOS Y LETRAS NIQUELADO TAM. FUENTEM


Punzones de números

Características: 9 piezas (0–9). De acero especial para herramientas de alta calidad, tipografía según DIN 1451.

Aplicación: para rotular e identificar piezas.

Características conforme a DIN 7353. Con mango resistente, niquelado, cabeza percusora templada por inducción, con adhesión de hasta 1200 N/mm². En caja de plástico con tapa abatible, desplazada para facilitar su extracción.
Punch no.set,SH nickel-plat.3mm

Información técnica


Atributos
28,80 Sin IVA
/ unidad
34,85 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días