208A.32BBA MARTILLO

207A-208A - Mazas de puntas adaptables

Ver información técnica

Referencias

Facom:208A.32BBA
Rubix:798526084000
EAN:3148518595285
brand logo

Resumen técnico

Tipomazo
Sección32 mm
Longitud300 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 208A.32BBA MARTILLO


207A-208A - Mazas de punta adaptable

- 207A: cuerpo de aluminio serie de martillos "ligeros".
- 208A: cuerpo de acero serie de martillos "pesados".
- Los mazos sólo están disponibles con un número limitado de combinaciones de cabezas, pero puede personalizar su mazo seleccionando un cuerpo y dos cabezas de su elección.
- Cabezas disponibles:
- Serie EA: neopreno.
- Serie EB: poliuretano.
- Serie EC: nailon.
MACETA LATON 32MM

Cualidades

Excelente resistencia mecánica.

Información técnica


Atributos
Peso neto358 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)305x92x35 mm
Peso con embalaje356 g
Tipomazo
Sección32 mm
Longitud300 mm
Peso350 g
Diámetro32 mm
Formacilíndrico
Mangowood
Materialsteel
38,68 € Sin IVA
/ unidad
46,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días