8867850 248 F-40 - MARTILLO ANTIRREBOTE D 40 MM

Martillo de nylon sin retroceso 248 F

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gedore:248 F-40
Rubix:798177832000
fabricante:8867850
EAN:4010883886789
brand logo

Resumen técnico

Tipomaza
Sección40 mm
Longitud315 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 8867850 248 F-40 - MARTILLO ANTIRREBOTE D 40 MM


Recoilless hammer d 40 mm Nearly unbreakable fibreglass handle with handy plastic grip and secured head Splinter-proof, shatter-proof and wear-resistant polyamide heads, 75 Shore D, tested to -20° C Powder-coated with silver hammer-effect enamel

Cualidades

-Mango de fibra de vidrio prácticamente irrompible con empuñadura de plástico y cabeza asegurada
Cabezas de poliamida resistentes a las astillas, a la rotura y al desgaste, 75 Shore D, probadas a -20° C
Recubiertas de polvo con esmalte plateado efecto martillo.

Información técnica


Atributos
Tipomaza
Sección40 mm
Longitud315 mm
Peso780 g
Diámetro40 mm
Formacilíndrico
Mangofibra de vidrio;plástico
Materialpoliamida (cabeza);fibra de vidrio (mango);plástico (empuñadura)
56,18 Sin IVA
/ unidad
67,98 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días