Referencias
Beta Tools:1377 570
Rubix:798164555000
fabricante:013770157
EAN:8014230469829

Documentos
Detalles de producto : 1377 570-MARTILLOS PARA CALDEREROS
Martillos de cabeza redonda y boca esférica para caldereros y hojalateros mango en madera
Cualidades
Martillos de bola para calafateo y hojalateros con mango de madera
Aplicaciones
Martillos para mecánicos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 400x125x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 850 g |
| Tipo | martillo de bola |
| Sección | 32x28 mm |
| Longitud | 350 mm |
| Peso | 850 g |
| Diámetro | 32 mm |
| Forma | redondo |
| Mango | mango de madera |
| Longitud de cabezal | 110 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,00 € Sin IVA
/ unidad
41,14 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
