8868660 248 H-45 - MARTILLO ANTIRREBOTE D 45 MM
Recoilless Hammer
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:248 H-45
Rubix:798177840000
fabricante:8868660
EAN:4010883886864

Documentos
Detalles de producto : 8868660 248 H-45 - MARTILLO ANTIRREBOTE D 45 MM
Recoilless hammer d 45 mm With hickory handle Splinter-proof, shatter-proof and wear-resistant polyamide heads, 75 Shore D, tested to -20° C Powder-coated with silver hammer-effect enamel
Información técnica
Atributos
| Tipo | maza |
|---|---|
| Longitud | 365 mm |
| Peso | 0.87 g |
| Diámetro | 45 mm |
| Mango | hickory handle |
| Material | polyamide (head) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,20 € Sin IVA
/ unidad
49,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
