Referencias
Gedore:65 E-28
Rubix:798177450000
fabricante:8684690
EAN:4010883868464

Documentos
Detalles de producto : 8684690 65 E-28 - MARTILLO DE CARPINTERO 28 MM
Joiners' hammer 28 mm With contoured ash handle DIN 5111
Información técnica
Atributos
| Tipo | martillo de carpintero |
|---|---|
| Longitud | 320 mm |
| Mango | ash |
| Material | ash (handle) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,74 € Sin IVA
/ unidad
22,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
