Referencias
Facom:208A.32CBA
Rubix:798500732000
EAN:3148518284493




Detalles de producto : MARTILLO NYLON NEOPRENO 32 MM M/MADERA
207A-208A - Mazas de punta adaptable
- 207A: cuerpo de aluminio serie de martillos "ligeros".
- 208A: cuerpo de acero serie de martillos "pesados".
- Los mazos sólo están disponibles con un número limitado de combinaciones de cabezas, pero puede personalizar su mazo seleccionando un cuerpo y dos cabezas de su elección.
- Cabezas disponibles:
- Serie EA: neopreno.
- Serie EB: poliuretano.
- Serie EC: nailon.
- 207A: cuerpo de aluminio serie de martillos "ligeros".
- 208A: cuerpo de acero serie de martillos "pesados".
- Los mazos sólo están disponibles con un número limitado de combinaciones de cabezas, pero puede personalizar su mazo seleccionando un cuerpo y dos cabezas de su elección.
- Cabezas disponibles:
- Serie EA: neopreno.
- Serie EB: poliuretano.
- Serie EC: nailon.
MACETA LATON 32MM
Cualidades
Excelente resistencia mecánica.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 360 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 302x93x34 mm |
| Peso con embalaje | 360 g |
| Tipo | maza |
| Sección | 32 mm |
| Peso | 345 g |
| Diámetro | 32 mm |
| Forma | redondo |
| Mango | madera |
| Material | nylon / poliuretano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,70 € Sin IVA
/ unidad
48,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días