G36-10-01 00047650

Manómetros

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:G36-10-01
Rubix:751606497043
fabricante:G36-10-01
EAN:3618036105254
Pressure Gauges

Resumen técnico

Presión de servicio máx.10 bar
Diámetro de conexión37.5 ''
Tipog
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : G36-10-01 00047650


SMC ofrece una variedad de manómetros que incluyen de uso general, sin aceite/partes externas sin cobre con indicador de límite, clean series y un manómetro con interruptor de presión. Los rangos de presión varían de 0 a 1.5MPa, dependiendo del manómetro seleccionado. Es posible el montaje en panel.
G(A)36, Manómetro para todo uso general (D.E. 37)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)41x38x38 mm
Peso neto49 g
Presión de servicio máx.10 bar
Diámetro de conexión37.5 ''
Tipog
Presión de servicio mín.0 bar
11,19 € Sin IVA
/ unidad
13,54 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h