Referencias
Aventics:1827231037
Rubix:799188131000
fabricante:1827231037
EAN:3661475926294


Resumen técnico
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
|---|---|
| Diámetro de conexión | 1/4 '' |
| Tipo | manómetro de tubo bourdon |
Detalles de producto : PG1-PAN-G014-SNL-D63P(0-6) [1827231037]
Manómetro, serie PG1-SNL
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
|---|---|
| Diámetro de conexión | 1/4 '' |
| Tipo | manómetro de tubo bourdon |
| Material | carcasa: acero, cromado; rosca: latón; ventana de visualización: poliestireno; anillo frontal: acero, cromado |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,30 € Sin IVA
/ unidad
45,13 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días