Referencias
Parker:PXV-F131
Rubix:752400095036
fabricante:PXV-F131


Resumen técnico
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
|---|---|
| Diámetro de conexión | ø4 mm push-in '' |
| Tipo | indicador visual |
Documentos
Detalles de producto : PXV-F131
Los indicadores visuales neumáticos proporcionan una información inmediata y clara sobre la actuación de la presión. Están disponibles en Ø22 mm y Ø30 mm con una amplia elección de colores.
Mercados
• Automatización de fábricas
• Industrial variado
• Fabricación variada
Características/Ventajas
• Respuesta rapidísima
• Mecanismo sencillo de larga vida útil
• Contraste muy alto
• Visibilidad en todo el entorno
• Una única conexión de tubería
• Ayuda eficaz al diagnóstico
Aplicaciones
• Diálogo hombre/máquina
• Visualización de armarios
Color: Verde (accionado) / Negro (no accionado)
División: División de movimiento eléctrico y neumático - Europa
Caudal máximo: -
Temperatura de funcionamiento: -15 °C a +60 °C
Presión nominal: 1 a 8
Tipo de producto: Indicadores visuales
Especificaciones cumplidas: -
División: División de movimiento eléctrico y neumático - Europa
Caudal máximo: -
Temperatura de funcionamiento: -15 °C a +60 °C
Presión nominal: 1 a 8
Tipo de producto: Indicadores visuales
Especificaciones cumplidas: -
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
|---|---|
| Diámetro de conexión | ø4 mm push-in '' |
| Tipo | indicador visual |
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,79 € Sin IVA
/ unidad
69,93 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días