Referencias
Festo:FMAP-63-4-1/4-EN
Rubix:798196813000
fabricante:162843
EAN:4052568072643

Resumen técnico
| Presión de servicio máx. | 4 bar |
|---|---|
| Diámetro de conexión | g 1/4 '' |
| Tipo | manómetro de tubo bourdon |
Documentos
Detalles de producto : FMAP-63-4-1/4-EN
Manómetro de precisión con brida FMAP-63-4-1/4-EN Con unidad de indicación en bar y psi. Rango de indicación [bar]=0 - 4 bar, Conforme a la norma=EN 837-1, Tamaño nominal del manómetro=63, Estructura de diseño=Manómetro de tubo Bourdon, Tipo de montaje=Instalación en panel frontal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 80x73x78 mm |
|---|---|
| Peso neto | 132,91 g |
| Presión de servicio máx. | 4 bar |
| Diámetro de conexión | g 1/4 '' |
| Tipo | manómetro de tubo bourdon |
| Material | ps (carcasa);san (visor);abs (esfera) |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,95 € Sin IVA
/ unidad
49,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días