Referencias
SMC:G46-10-02-SRA
Rubix:752102975043
EAN:3618036104233

Resumen técnico
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
|---|---|
| Diámetro de conexión | r 1/4 '' |
| Tipo | rosca trasera |
Documentos
Detalles de producto : G46-10-02-SRA 00047732
SMC ofrece una gran variedad de manómetros de uso general, desengrasados/piezas externas sin cobre con índice, serie de sala limpia y un manómetro-presostato. Rango de presión de 0 a 1.5 MPa, según el manómetro elegido. Es posible el montaje en panel.
Manómetro
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 47x43x43 mm |
|---|---|
| Peso neto | 120 g |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Diámetro de conexión | r 1/4 '' |
| Tipo | rosca trasera |
| Material | 304 stainless steel (case);polycarbonate (cover);316 stainless steel (stud, bourdon tube) |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Precisión | ±3 % fs (pleine échelle) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
270,21 € Sin IVA
/ unidad
326,95 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días