GZ46-K-02 00057218

Manómetro serie G

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:GZ46-K-02
Rubix:752103521043
fabricante:GZ46-K-02
EAN:3618036100945
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio máx.0 bar
Diámetro de conexiónr 1/4 ''
Tipomanómetro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GZ46-K-02 00057218


SMC ofrece una variedad de manómetros, incluidos de uso general, sin aceite/piezas externas sin cobre con indicador de límite, serie limpia y un manómetro con presostato. Los rangos de presión varían de 0 a 1,5 MPa, según el manómetro seleccionado. Es posible el montaje en panel.
GZ46, Manómetro para vacío (D.E. 42.5)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)46x43x43 mm
Peso neto60 g
Presión de servicio máx.0 bar
Diámetro de conexiónr 1/4 ''
Tipomanómetro
Materialacero laminado (caja); policarbonato (cubierta); latón (espárrago, tubo bourdon)
Precisión±3 % vom messbereich
12,85 € Sin IVA
/ unidad
15,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días