Referencias
Parker:6798 00 06
Rubix:798283589000
fabricante:6798 00 06


Resumen técnico
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
|---|---|
| Diámetro de conexión | 50 '' |
| Tipo | manometr |
Detalles de producto : MANOMETRO 6798 00 06
Parker’s line of Filter, Regulator, and Lubricator combination units provide a standard filtration offering in an easy to install bundle. These combinations are available in a 3 piece (Filter + Regulator + Lubricator) or a 2 piece (Filter/Regulator + Lubricator) bundle to fit within space constraints. All combinations come standard with a 5 micron particulate filter for separating bulk liquids and solid particle removal. The regulator portion comes equipped with a detailed gauge for accurate pressure control. The lubricator uses an internal needle valve for a consistent flow of oil aerosol. For the best performance, Parker suggests the use of F442 oil.Markets:• Automotive Assembly• Food & Beverage• Packaging• Industrial Plants• AerospaceFeatures/Benefits: • Integral 1/2”, 3/4”, or 1” NPT Ports• Robust, lightweight aluminum construction• High efficient 5 micron particulate element• Adjustable oil flow for uniform lubricationApplications: • Compressed AirPlease Note: For best performance, regulated pressure should be set by increasing the pressure up to the desired setting.
Tiempo de montaje: 0
Tipo de configuración: Accesorios
División: División de conectores para sistemas de fluidos
División: División de conectores de baja presión para Europa
Índice de eficiencia del filtro: 5
Tipo de filtro: Partículas
Presión máxima de funcionamiento: 232, 16
Temperatura máxima de funcionamiento: 140, 60
Temperatura mínima de funcionamiento: 14, -10
Diámetro exterior de la tubería: 16,5, 25, 40, 50, 63, 76, 100, 168, 220, 1/2, 1, 1-1/2, 2, 2-1/2, 3, 4, 6, 8
Tamaño de la rosca del puerto (pulgadas): 1/4
Cantidad por caja: 1
Peso: 0,098, 0,215
Tipo de configuración: Accesorios
División: División de conectores para sistemas de fluidos
División: División de conectores de baja presión para Europa
Índice de eficiencia del filtro: 5
Tipo de filtro: Partículas
Presión máxima de funcionamiento: 232, 16
Temperatura máxima de funcionamiento: 140, 60
Temperatura mínima de funcionamiento: 14, -10
Diámetro exterior de la tubería: 16,5, 25, 40, 50, 63, 76, 100, 168, 220, 1/2, 1, 1-1/2, 2, 2-1/2, 3, 4, 6, 8
Tamaño de la rosca del puerto (pulgadas): 1/4
Cantidad por caja: 1
Peso: 0,098, 0,215
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
|---|---|
| Diámetro de conexión | 50 '' |
| Tipo | manometr |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,01 € Sin IVA
/ unidad
26,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días