G46-10-01-C 00047721

Manómetros

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:G46-10-01-C
Rubix:752102974043
fabricante:G46-10-01-C
EAN:3618036104516
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio máx.10 bar
Diámetro de conexiónr 1/8 ''
Tipomanómetro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : G46-10-01-C 00047721


SMC ofrece una gran variedad de manómetros, entre los que se incluyen los de uso general, los sin aceite y sin cobre para piezas externas con indicador de límite, los de serie limpia y un manómetro con presostato. Los rangos de presión varían de 0 a 1,5MPa, dependiendo del manómetro seleccionado. Posibilidad de montaje en panel.
G(A)46, Manómetro para uso general con indicador de límite con anillo de protección (D.E. 42)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)42x57x57 mm
Peso neto100 g
Presión de servicio máx.10 bar
Diámetro de conexiónr 1/8 ''
Tipomanómetro
Materialacero inoxidable 304 (carcasa);policarbonato (cubierta);acero inoxidable 316 (perno, tubo de bourdon)
Presión de servicio mín.0 bar
Precisión±3 % de l’échelle (pleine échelle / f.s.)
14,10 € Sin IVA
/ unidad
17,06 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h