Referencias
SMC:PPA102-06
Rubix:752104012043
fabricante:PPA102-06
EAN:3618036256222

Resumen técnico
| Presión de servicio máx. | 1 bar |
|---|---|
| Diámetro de conexión | ø6 mm '' |
| Tipo | manómetro compacto |
Documentos
Detalles de producto : PPA102-06 00080821
Manómetro compacto
PPA, Compact Manometer
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 65 g |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 1 bar |
| Diámetro de conexión | ø6 mm '' |
| Tipo | manómetro compacto |
| Material | poliuretano |
| Precisión | ±2% f.s. (at 25°c) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,51 € Sin IVA
/ unidad
213,58 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días